曜日別特売
SFH-170G SFH サーボフレックスカップリング(ダブル下穴品) 三木プーリ 37824315

SFH サーボフレックスカップリング(ダブル下穴品)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)28~80
軸穴径d2(Φmm)28~80
外径D(Φmm)178
全長L(mm)218
内容量1個注文コード37824315品番SFH-170G
参考基準価格(税別)¥166,440販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル
最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。
エレメントを2枚配置して、中間をフローティングシャフトでつないだフレキシブル性の高いGタイプです。
フローティングシャフトはお客様の要望に応じた長さ設定にも対応可能です。

外径D(Φmm)178寸法F(mm)6寸法K(mm)108寸法LF(mm)55寸法LS(mm)80寸法N(Φmm)118寸法S(mm)14軸穴径d1(Φmm)28~80軸穴径d2(Φmm)28~80全長L(mm)218許容トルク(N・m)1300許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])5100許容偏心(mm)1.6質量(kg)13.94材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ下穴径(Φmm)25ねじ径MM10慣性モーメント(kg・m2)51.24×10-3材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)1420000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする