外径D(Φmm)190寸法F(mm)10寸法K(mm)116寸法LF(mm)65寸法LS(mm)100寸法N(Φmm)126寸法S(mm)15軸穴径d1(Φmm)32~85軸穴径d2(Φmm)32~85全長L(mm)260許容トルク(N・m)2000許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])4700許容偏心(mm)2質量(kg)19.51材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ下穴径(Φmm)30ねじ径MM12慣性モーメント(kg・m2)81.25×10-3材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)1700000軸方向ばね定数(N/mm)122軸方向変位(mm)±1