A30ST31111B 30Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業 37855623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A30ST31111B 30Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業 37855623
A30ST31111B 30Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業 37855623

30Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
接点構成2a2b
動作方式手動復帰
内容量1個注文コード37855623品番A30ST31111B
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
取付穴径(Φmm)
30.5(+0.5~0)
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点構成
2a2b
動作方式
手動復帰
形状
レバー形(金属リング)
(レバー)黒
保護構造
IP65防油形
耐電圧
充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
温度上昇
40K以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~55
接触抵抗(mΩ)
30以下
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
機械的耐久性
100万回
電気的耐久性
100万回
取付方向
コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s2)
(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)
(耐久)15
定格通電電流(A)
10(接点部)
開閉頻度(回/時)
1800
強度
(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形(密着取付ができます。)
耐温性
40℃ 93% 96時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする