※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2YA100TF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
75
25
75
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37860865
品番
CQ2YA100TF-75DCZ
参考基準価格(税別)
¥32,780
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
75
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード