曜日別特売
LEPS10K-50-S31N LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10K) SMC 37935415

※5-M12-3-LEPS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10K)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
モータ配置
(-) 上面取出
注文コード
37935415
品番
LEPS10K-50-S31N
参考基準価格(税別)¥84,920販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
ストローク(mm)
50
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
サイズ(mm)
10
モータ配置
(-) 上面取出
送りねじ種類
(K) 5mm
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
モータサイズ
(-) 基本形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37935257
2022-04-15
用途: 制作中の電磁温風機の装置で使用
北海暖機 株式会社卸売・小売業

現在、コントローラーを制御盤に組込配線中なので動作確認はまだしていません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする