曜日別特売
CL-555 吸水速乾 消臭デオクイック 半袖ポロシャツ(ポケット付き) アルトコーポレーション 38035681

吸水速乾 消臭デオクイック 半袖ポロシャツ(ポケット付き)

(6件のレビュー)
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
ブラック
サイズEL
内容量1枚注文コード38035681品番CL-555
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材!
ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材!
UVカット、透けない素材で、強い日差しにも安心。
ポケット付き。

ブラック
サイズ
EL
仕様
吸水速乾、UVカット、消臭
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
117
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
73
機能
吸水速乾、消臭
首廻り(cm)
44
生地
コンフォートセンサー
色番
91
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
付き
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※個人差があるため、製品の消臭効果を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-10
用途: 普段着として
医療・福祉・介護関連業

普段着として「長袖」「半袖」使っています。さっぱりとした着心地に満足です。
今は胸ポケットの無いポロシャツが主流ですがこれは付いていてとても良いです。

対象商品 : 38035523
2023-07-18
用途: 暑い季節には大変良いです。
株式会社中村リビングサービス

暑い中、速乾性能の高い商品です。 そう言う意味では品質が良いです。

対象商品 : 38035584
2019-08-26
用途: 普段着
不動産業

汗をかいてもべたつかずさっぱり感があり、すぐに乾くので最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 38035182
2015-08-13
用途: 軽作業に使用

着心地もよく、汗の臭いもあまり気になりませんでした。
値段も近所で購入するより、若干安く手に入りました。
満足のいく商品だと思います。

対象商品 : 38035243
2015-05-25
用途: 軽作業用に使用

値段と性能、問題ないと思います。
 動きやすいし、におわないですし。
 近所の量販店のものより、若干安く買えましたし、満足しています。

対象商品 : 38035593
2015-06-22
用途: 事務服
電気・ガス・熱供給・水道業

着心地、消臭効果とも、価格以上で大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする