曜日別特売
LEY25DNYB-400M LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25DNYB) SMC 38097456

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25DNYB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38097456
品番
LEY25DNYB-400M
参考基準価格(税別)¥66,110販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ストローク(mm)
400
リード(mm)
(B) 6
モータ種類
(NY) 取付形状Y
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(D) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする