LEY25RAA-100B-R16N1 LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RAA) SMC 38108997

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RAA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
コントローラ/ドライバ種類
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
注文コード
38108997
品番
LEY25RAA-100B-R16N1
参考基準価格(税別)¥109,620販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(A) 12
コントローラ/ドライバ種類
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
駆動方式
転造ボールねじ
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする