寸法D(Φmm)22外径D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)33寸法L(mm)12寸法L1(mm)24寸法L2(mm)28寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5寸法P(Φmm)27寸法S(mm)2許容トルク(N・m)55質量(kg)0.083材質(本体)S45C調質相当適合軸径(Φmm)14慣性モーメント(kg・m2)13×10-6軸側面圧(N/mm2)220ハブ側面圧(N/mm2)140ボルト締付トルク(N・m)4ねじ径M14-M4×10ねじ径M22-M4最大許容スラスト力(N)7800センタリング機能あり