曜日別特売
PSL-K-18-C ポジロック PSL-K-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ 38119916

ポジロック PSL-K-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
適合軸径(Φmm)18
18
17
6
6.35
7
8
9
9.525
10
11
12
12.7
14
15
16
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
許容トルク(N・m)110
110
5.9
6.2
6.8
23
26
28
29
32
47
50
55
95
100
120
130
210
230
240
380
400
430
630
680
720
750
内容量1個注文コード38119916品番PSL-K-18-C
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。
・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。
・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。

寸法D(Φmm)26外径D1(Φmm)42寸法D2(Φmm)39寸法L(mm)14寸法L1(mm)29寸法L2(mm)34寸法L3(mm)6寸法L4(mm)7寸法P(Φmm)32寸法S(mm)2許容トルク(N・m)110質量(kg)0.14材質(本体)S45C調質相当適合軸径(Φmm)18慣性モーメント(kg・m2)32×10-6軸側面圧(N/mm2)240ハブ側面圧(N/mm2)170ボルト締付トルク(N・m)8ねじ径M14-M5×12ねじ径M22-M5最大許容スラスト力(N)12700センタリング機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする