寸法D(Φmm)50外径D1(Φmm)73寸法D2(Φmm)70寸法L(mm)22寸法L1(mm)43寸法L2(mm)49寸法L3(mm)8寸法L4(mm)10寸法P(Φmm)58寸法S(mm)3許容トルク(N・m)680質量(kg)0.58材質(本体)S45C調質相当適合軸径(Φmm)38慣性モーメント(kg・m2)426×10-6軸側面圧(N/mm2)210ハブ側面圧(N/mm2)160ボルト締付トルク(N・m)14ねじ径M18-M6×18ねじ径M22-M6最大許容スラスト力(N)35700センタリング機能あり