PSL-D-8 ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリ 38121011

ポジロック PSL-Dシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合軸径(Φmm)8
8
6
7
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
外径D(Φmm)18
許容トルク(N・m)10
10
6
8
15
16
17
19
34
36
67
70
75
80
140
150
230
240
400
430
460
670
730
770
1110
1200
1690
1760
内容量1個注文コード38121011品番PSL-D-8
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。
・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。

外径D(Φmm)18寸法L(mm)11寸法L1(mm)13.5寸法P(Φmm)13許容トルク(N・m)10質量(kg)0.015材質(本体)S45C調質相当適合軸径(Φmm)8慣性モーメント(kg・m2)0.77×10-6軸側面圧(N/mm2)110ハブ側面圧(N/mm2)50ボルト締付トルク(N・m)1ねじ径M13-M2.5×10ねじ径M22-M2.5最大許容スラスト力(N)2600センタリング機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする