PSL-D-17 ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリ 38121097

ポジロック PSL-Dシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
適合軸径(Φmm)17
17
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
外径D(Φmm)35
許容トルク(N・m)70
70
6
8
10
15
16
17
19
34
36
67
75
80
140
150
230
240
400
430
460
670
730
770
1110
1200
1690
1760
内容量1個注文コード38121097品番PSL-D-17
参考基準価格(税別)¥9,360販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。
・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。

外径D(Φmm)35寸法L(mm)21寸法L1(mm)25寸法P(Φmm)27許容トルク(N・m)70質量(kg)0.093材質(本体)S45C調質相当適合軸径(Φmm)17慣性モーメント(kg・m2)18×10-6軸側面圧(N/mm2)120ハブ側面圧(N/mm2)60ボルト締付トルク(N・m)4ねじ径M14-M4×20ねじ径M22-M4最大許容スラスト力(N)8400センタリング機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする