PSL-D-28 ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリ 38121167

ポジロック PSL-Dシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合軸径(Φmm)28
28
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
30
32
35
38
40
42
45
48
50
外径D(Φmm)50
許容トルク(N・m)400
400
6
8
10
15
16
17
19
34
36
67
70
75
80
140
150
230
240
430
460
670
730
770
1110
1200
1690
1760
内容量1個注文コード38121167品番PSL-D-28
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。
・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。

外径D(Φmm)50寸法L(mm)26寸法L1(mm)32寸法P(Φmm)39許容トルク(N・m)400質量(kg)0.24材質(本体)S45C調質相当適合軸径(Φmm)28慣性モーメント(kg・m2)86×10-6軸側面圧(N/mm2)190ハブ側面圧(N/mm2)110ボルト締付トルク(N・m)14ねじ径M16-M6×25ねじ径M22-M6最大許容スラスト力(N)28900センタリング機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする