曜日別特売
LEY32A-200BMD-S5 LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-200BMD) SMC 38124966

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-200BMD)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
内容量1個注文コード38124966品番LEY32A-200BMD-S5
参考基準価格(税別)¥110,060販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
ストローク(mm)
200
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 16
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする