LEY32C-150B L Series(LEY32C-150B) SMC 38140034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY32C-150B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなし
(-) コントローラなし
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし
(-) ケーブルなし
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
内容量1個注文コード38140034品番LEY32C-150B
参考基準価格(税別)¥92,400販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
ストローク(mm)
150
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする