LEY32LNZA-350 LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32LNZA) SMC 38170676

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32LNZA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)350
内容量1個注文コード38170676品番LEY32LNZA-350
参考基準価格(税別)¥76,840販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
ストローク(mm)
350
リード(mm)
(A) 20
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(L) 左側折返し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする