曜日別特売
LEY40C-250C LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-250C) SMC 38200155

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-250C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38200155
品番
LEY40C-250C
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
ストローク(mm)
250
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする