※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
プルボックスカラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38224557
品番
DAC2060W
参考基準価格(税別)
¥365
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
プルボックスにダクト本体を接続する場合に使用します。
型式
60型
色
アイボリー
寸法B1(mm)
113
寸法B2(mm)
73
寸法C1(mm)
81
寸法C2(mm)
61