LEYG25LDB-100C LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LDB) SMC 38267915

※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LDB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
38267915
品番
LEYG25LDB-100C
参考基準価格(税別)¥65,670販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(B) 6
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
駆動方式
転造ボールねじ
サイズ(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(D) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする