LEYG25LDB-100-S5 LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LDB) SMC 38267933

※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LDB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
38267933
品番
LEYG25LDB-100-S5
参考基準価格(税別)¥76,120販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(B) 6
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
駆動方式
転造ボールねじ
サイズ(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(D) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする