LEYG25MDAC-150B LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDAC) SMC 38283132

※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDAC)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)150
コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなし
(-) コントローラなし
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし
(-) ケーブルなし
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
内容量1個注文コード38283132品番LEYG25MDAC-150B
参考基準価格(税別)¥91,030販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
ストローク(mm)
150
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 3
サイズ(mm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(D) ストレート
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする