LEYG25MDAC-150B-R56P1D LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDAC) SMC 38283175

※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDAC)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)150
コントローラ/ドライバ種類(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(-) コントローラなし
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(-) ケーブルなし
内容量1個注文コード38283175品番LEYG25MDAC-150B-R56P1D
参考基準価格(税別)¥144,490販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
ストローク(mm)
150
コントローラ/ドライバ種類
(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 3
サイズ(mm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(D) ストレート
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする