桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ボールバルブ
マレブル10Kタイプボール弁(ねじ込み・レデューストボア)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38283235
品番
BM10K S2B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
仕様
一般用
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-10〜230
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
96
使用圧力範囲(MPa)
0〜1.37
最高使用圧力(MPa)
1.37
接続方式
ねじ込み形
寸法W(mm)
150
材質(シート)
シートリング:FTシート
口径タイプ
1段レデューストボア
ハンドル色
青
ハンドル形状
レバー式
材質(弁箱)
FCD-S
呼び圧力
10K
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材