曜日別特売
LEYG32MNZA-150 LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG32MNZA) SMC 38305548

※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG32MNZA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
注文コード
38305548
品番
LEYG32MNZA-150
参考基準価格(税別)¥81,070販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
ストローク(mm)
150
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 20
サイズ(mm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする