LEYH25LS2B-100-S2A21 LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25LS2B) SMC 38313257

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25LS2B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38313257
品番
LEYH25LS2B-100-S2A21
参考基準価格(税別)¥171,660販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
ストローク(mm)
100
ケーブル長(m)
(2) 2
精度
(H) テーブル:高精度形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 6
サイズ(mm)
25
ドライバ種類
(A2) LECSA2 (200V~230V)
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
ケーブル種類
(S) 標準ケーブル
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする