LEYHG25LNZC-300 LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYHG25LNZC) SMC 38316714

※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYHG25LNZC)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38316714
品番
LEYHG25LNZC-300
参考基準価格(税別)¥84,980販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
ストローク(mm)
300
リード(mm)
(C) 3
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする