曜日別特売
LEYHG32LNZB-150 LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYHG32LNZB) SMC 38316958

※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYHG32LNZB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38316958
品番
LEYHG32LNZB-150
参考基準価格(税別)¥89,870販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
ストローク(mm)
150
精度
(H) テーブル:高精度形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 10
サイズ(mm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする