※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LVA10)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(N) NPT
材質
(B) ボディ:PPS、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
注文コード
38341397
品番
LVA10-01N-B
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・材質
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(01) 1/8
材質
(B) ボディ:PPS、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
弁形式
(0) N.C.
CADデータダウンロード