※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LVA10)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
材質
(A) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:PTFE
注文コード
38341415
品番
LVA10-02N-A
参考基準価格(税別)
¥16,940
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・材質
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(02) 1/4
材質
(A) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:PTFE
弁形式
(0) N.C.
CADデータダウンロード