LVA10-01F-A L Series(LVA10) SMC 38341424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVA10)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8ねじの種類(F) G材質(A) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:PTFE注文コード38341424品番LVA10-01F-A
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類(F) G管接続口径(01) 1/8材質(A) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:PTFE弁形式(0) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする