※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVA12)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38341433 品番LVA12-02-B
参考基準価格(税別)¥10,010 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 材質(B) ボディ:PPS、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE 弁形式(2) 複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする