※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LVA20)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
材質
(N) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
注文コード
38341652
品番
LVA20-02-N-Z
参考基準価格(税別)
¥15,950
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・材質
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
材質
(N) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
弁形式
(0) N.C.
CADデータダウンロード