※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVA20)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(-) Rc 材質(C) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE 注文コード38341765 品番LVA20-02-C1-Z
参考基準価格(税別)¥19,530 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・材質など75種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 オプション(1) 流量調整付 材質(C) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE 弁形式(0) N.C.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする