※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(-) Rc
材質(A) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:PTFE
注文コード38341862
品番LVA20-02-A-Z
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,750
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・ねじの種類・材質など75種類から選べます
他の種類を見る