LVA20-02F-A-Z L Series(LVA20) SMC 38341887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVA20)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) G材質(A) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:PTFE注文コード38341887品番LVA20-02F-A-Z
参考基準価格(税別)¥24,750販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4材質(A) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:PTFE弁形式(0) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする