※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
L Series(LVA21)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
材質
(H) ボディ:PPS、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:EPR
注文コード
38342203
品番
LVA21-02N-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,850
この商品は
管接続口径・ねじの種類・材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(02) 1/4
材質
(H) ボディ:PPS、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:EPR
弁形式
(1) N.O.
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38342203
LVA21-02N-H
38342228
LVA21-02N-B
L Series(LVA21)
SMC
1個
¥
8,998
税込
¥
9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)