※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LVA21)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
材質
(A) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:PTFE
注文コード
38342325
品番
LVA21-01-A-V
参考基準価格(税別)
¥26,950
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
仕様
(V) 真空仕様
材質
(A) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:PTFE
弁形式
(1) N.O.
CADデータダウンロード