※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVA21)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(-) Rc 材質(A) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:PTFE 注文コード38342334 品番LVA21-02-A-V
参考基準価格(税別)¥26,950 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・材質など15種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 仕様(V) 真空仕様 材質(A) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:PTFE 弁形式(1) N.O.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする