※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LVA30)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(N) NPT
材質
(C) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
注文コード
38342605
品番
LVA30-03N-C4
参考基準価格(税別)
¥21,450
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・材質
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(03) 3/8
オプション
(4) インジケータ付
材質
(C) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
弁形式
(0) N.C.
CADデータダウンロード