※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVA30)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(F) G 材質(D) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:NBR 注文コード38342684 品番LVA30-02F-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,610
この商品は管接続口径・ねじの種類・材質など49種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 管接続口径(02) 1/4 材質(D) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:NBR 弁形式(0) N.C.

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38342684 LVA30-02F-D 38342727 LVA30-02F-A L Series(LVA30) SMC L Series(LVA30) SMC 1個 32,980 税込36,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする