※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVA40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(F) G 材質(H) ボディ:PPS、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:EPR 注文コード38343393 品番LVA40-04F-H1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,870
この商品は管接続口径・ねじの種類・材質など40種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 管接続口径(04) 1/2 オプション(1) 流量調整付 材質(H) ボディ:PPS、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:EPR 弁形式(0) N.C.

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38343393 LVA40-04F-H1 38343418 LVA40-04F-B1 L Series(LVA40) SMC L Series(LVA40) SMC 1個 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする