※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LVA40)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(F) G
材質
(B) ボディ:PPS、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
注文コード
38343418
品番
LVA40-04F-B1
参考基準価格(税別)
¥19,970
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・材質
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(04) 1/2
オプション
(1) 流量調整付
材質
(B) ボディ:PPS、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
弁形式
(0) N.C.
CADデータダウンロード