※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
L Series(LVA40)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
材質
(F) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PVDF、ダイヤフラム:PTFE
注文コード
38343506
品番
LVA40-04-F-V
参考基準価格(税別)
¥33,770
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・材質
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2
仕様
(V) 真空仕様
材質
(F) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PVDF、ダイヤフラム:PTFE
弁形式
(0) N.C.
CADデータダウンロード