※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
L Series(LVA50A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(F)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PVDF、ダイヤフラム:PTFE
注文コード
38344477
品番
LVA50A-06N-F
参考基準価格(税別)
¥64,350
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N)NPT
材質
(F)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PVDF、ダイヤフラム:PTFE
オリフィス径(Φmm)
20
弁形式
(0)N.C.
ボディクラス
(5)5
CADデータダウンロード