LVA52A-06-C1 L Series(LVA52A) SMC 38344732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVA52A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(C)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE注文コード38344732品番LVA52A-06-C1
参考基準価格(税別)¥61,930販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
ねじの種類(-)Rcオプション(1)流量調整付材質(C)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFEオリフィス径(Φmm)20弁形式(2)複動ボディクラス(5)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする