※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVA52A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(F)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PVDF、ダイヤフラム:PTFE 注文コード38344748 品番LVA52A-06-F
参考基準価格(税別)¥64,350 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 材質(F)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PVDF、ダイヤフラム:PTFE オリフィス径(Φmm)20 弁形式(2)複動 ボディクラス(5)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする