LVA60-10F-C L Series(LVA60) SMC 38344757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVA60)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(F) G材質(C) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE注文コード38344757品番LVA60-10F-C
参考基準価格(税別)¥50,380販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ねじの種類(F) G管接続口径(10) 1材質(C) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE弁形式(0) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする