※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LVA60)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
材質
(N) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
注文コード
38344775
品番
LVA60-10-N4
参考基準価格(税別)
¥51,810
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・材質・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(10) 1
オプション
(4) インジケータ付
材質
(N) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
弁形式
(0) N.C.
CADデータダウンロード