LVA60-10-C-V L Series(LVA60) SMC 38344784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVA60)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc材質(C) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE仕様(V) 真空仕様注文コード38344784品番LVA60-10-C-V
参考基準価格(税別)¥52,750販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(10) 1仕様(V) 真空仕様材質(C) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE弁形式(0) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする